Roulement à aiguilles INA HK0306-TV-A

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK0306-TV-A
Rubix :0269-1004120
Fabricant :0015453610000
EAN :4054372620188
DOUILLE AIGUILLES HK0306 TVA QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur3 mm
Diamètre extérieur6,5 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK0306 TVA QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3 mm
Diamètre extérieur6,5 mm
Largeur6 mm
Sériehk..-tv-a
Cagepolyamide
Vitesse de référence49500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r840 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1230 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
6,28 HT
/ unité
7,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h