Roulement à aiguilles INA NKIS70

Roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NKIS70
Rubix :0269-1008367
Fabricant :0000080790000
EAN :4012802059960
ROULEMENT AIGUILLES NKIS 70 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKIS 70 INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur28 mm
Sérienkis
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r133000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr75000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
296,17 € HT
/ unité
355,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours