Roulement à aiguilles NTN RNA22/8LL/3AS
Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, sans bague intérieure, double étanche, bague extérieure bombée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :RNA22/8LL/3AS
Rubix :0281-1270371
EAN :4547359009705


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 11,8 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME RNA 22/8 LL 3AS NTN
Galet De Came Sans Bague Intérieure
Points forts
Les roulements à aiguilles sont des solutions compactes, de conceptions diverses, capables de supporter des charges radiales très élevées dans une enveloppe réduite.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.
Applications
Vous trouverez presque toujours des roulements à aiguilles dans les boîtes de vitesses, les transmissions de véhicules ou les machines d’emballage, par exemple.
Moteurs thermiques
Auto moto
Machines de construction
Agriculture
Machines et équipements
Moteurs thermiques
Auto moto
Machines de construction
Agriculture
Machines et équipements
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 11,8 mm |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,81 € HT
/ unité
34,57 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence