Références
Réf. remplacée :RNA4832
INA :RNA4832-XL
Rubix :0269-1437054
Fabricant :0507673560000
EAN :4054366701138


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 175 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL RNA4832-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 175 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Série | rna..-xl |
| Vitesse de référence | 1630 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 435000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 181000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
709,13 € HT
/ unité
850,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours