Références
INA :HK2010-B
Rubix :0269-1004161
Fabricant :0114074500000
EAN :4047643188425


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2010 B INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Série | hk..-b |
| Vitesse de référence | 9300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6400 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,86 € HT
/ unité
10,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h