Roulement à aiguilles INA NA49/22-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA49/22-XL
Rubix :0269-1008359
Fabricant :0506617010000
EAN :4012802453584
ROULEMENT AIGUIL. NA49/22XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur39 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA49/22XL QMC 1 INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Needle bearing NA, series 49, according to DIN 617/ISO 1206.

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur39 mm
Largeur17 mm
Sériena..-xl
Vitesse de référence8700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r29500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
51,37 HT
/ unité
61,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours