Roulement à aiguilles INA HK1012-RS-FPM-B-L271

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK1012-RS-FPM-B-L271
Rubix :0269-1004135
Fabricant :0126554300968
EAN :4047643188005
DOUILLE AIGUILLES HK1012 RSFPMB QMC 1 L271 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1012 RSFPMB QMC 1 L271 INA


Socket with a row of needles. Sealing by a rubbing lip seal on one side. Operating temperature between -30°C and + 100°C.

Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3290

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur12 mm
Sériehk..-rs-b
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r5100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4400 N
Etancheitéun joint en caoutchouc
Jeu Radialcn
9,39 HT
/ unité
11,27 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h