Roulement à aiguilles INA RNA4926-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA4926-XL
Rubix :0269-1006917
Fabricant :0506730680000
EAN :4047643205306
ROULEMENT AIGUIL. RNA4926XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4926XL INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur50 mm
Sérierna..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence2080 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r470000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr229000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
513,91 € HT
/ unité
616,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours