Roulement à aiguilles INA NKI30/30-TV-XL

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI30/30-TV-XL
Rubix :0269-1005569
Fabricant :0507621920000
EAN :4012802701203
ROULEMENT AIGUILLES NKI 30/30 TV XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 30/30 TV XL INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur30 mm
Sérienki..-tv-xl
Cagepolyamide
Vitesse de référence6700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r81000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr46000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
59,92 € HT
/ unité
71,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h