Roulement à aiguilles INA HK3020-B
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK3020-B
Rubix :0269-1004194
Fabricant :0067549530000
EAN :4054368250177


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK3020 B QMC 1 INA
Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | hk..-b |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 39500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,31 € HT
/ unité
12,37 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours