Références
INA :HN1212
Rubix :0269-1487894
Fabricant :0000368030000
EAN :4012802471175


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HN1212 INA
Roulements à aiguilles avec cuvette étirée et extrémités ouvertes HN, jeu d'aiguilles jointives, selon DIN 618-1/ISO 3245
Roulements à aiguilles à cupule à ouverture HN, ensemble à aiguilles à complément complet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | hn |
| Vitesse de référence | 10800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10200 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,16 € HT
/ unité
10,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours