Roulement à aiguilles INA NK68/25-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK68/25-XL
Rubix :0269-1005527
Fabricant :0507545640000
EAN :4012802272987
ROULEMENT AIGUILLES NK 68/25-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur68 mm
Diamètre extérieur82 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 68/25-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur68 mm
Diamètre extérieur82 mm
Largeur25 mm
Sérienk..-xl
Vitesse de référence4250 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r89000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr49500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
81,76 € HT
/ unité
98,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h