Roulement à aiguilles NTN 1R8X12X125
Bagues intérieures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1R8X12X125
Rubix :0281-1133922
EAN :4547359253795


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 12,5 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE AIGUILLE 1R 8X12X12,5 NTN
Roulement à aiguilles, bague intérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 12,5 mm |
| Série | ir |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,54 € HT
/ unité
10,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h