Références
INA :NKI20/16-XL
Rubix :0269-1005559
Fabricant :0507620010000
EAN :4012802734355


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 20/16-XL INA
Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Série | nki..-xl |
| Matière | stahl |
| Vitesse de référence | 10400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 22300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16900 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,14 € HT
/ unité
43,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h