Roulement à aiguilles NTN 1R12X15X12

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NTN :1R12X15X12
Rubix :0281-1270224
EAN :4547359477986
BAGUE AIGUILLE 1R 12X15X12 NTN
Résumé technique
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BAGUE AIGUILLE 1R 12X15X12 NTN



Partout où la compacité est requise, où les exigences de fiabilité et de durabilité sont fortes, NTN a la solution dans son offre de roulements à aiguilles. Avec plus de 320 millions d’unités produites chaque année, un travail conjoint avec les fabricants d’équipement d’origine (OEM) depuis plus de 50 ans, NTN a acquis ce savoir-faire dont des milliers de clients bénéficient déjà aujourd’hui.
Roulement à aiguilles, bague intérieure

Points forts

Les roulements à aiguilles sont des solutions compactes, de conceptions diverses, capables de supporter des charges radiales très élevées dans une enveloppe réduite.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.

Applications

Vous trouverez presque toujours des roulements à aiguilles dans les boîtes de vitesses, les transmissions de véhicules ou les machines d’emballage, par exemple.
Moteurs thermiques
Auto moto
Machines de construction
Agriculture
Machines et équipements

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur12 mm
Sérieir
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,45 HT
/ unité
10,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours