Roulement à aiguilles INA NKI30/30-TV-XL-C3

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques
Références
INA :NKI30/30-TV-XL-C3
Rubix :0269-1487607
Fabricant :0507621920030
EAN :4012802734430
ROULEMENT AIGUILLES NKI30/30-TV-XL-C3 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI30/30-TV-XL-C3 INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur30 mm
Sérienki..-tv-xl
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r81000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr46000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,74 HT
/ unité
68,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours