Références
SKF :NK 100/26
Rubix :0301-1359279
Fabricant :14155
EAN :7316577712929


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NK 100/26 SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Série | nk |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4000 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 156000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 76500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,93 € HT
/ unité
241,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours