Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07300-04
Rondelle din en iso 7089 a
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07300-04
Rubix :0097-0041425
EAN :4059495168197
Documents
Détails articles : RONDELLE TYPE MU DIN125 FORME A FUR=M04 07300-04
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 4,3 mm |
| Epaisseur | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,22 € HT
/ unité
0,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

