Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07320-12
Rondelle renforcée 07320
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07320-12
Rubix :0097-0041453
EAN :4059495168760




Résumé technique
| Diamètre extérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 13 mm |
| Epaisseur | 5 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE ACIER DIN6340 13X35 07320-12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 13 mm |
| Epaisseur | 5 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,23 € HT
/ unité
2,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h