Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07420-212
Rondelle concave din 6319
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07420-212
Rubix :0097-0041541
EAN :4059495170268
Documents
Détails articles : RONDELLE CONCAVE ACIER DIN6319 D4=24 07420-212
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 14,2 mm |
| Epaisseur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,81 € HT
/ unité
2,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

