Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07320-24
Rondelle renforcée 07320
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07320-24
Rubix :0097-0041459
EAN :4059495168944
Documents
Détails articles : RONDELLE ACIER DIN6340 25X60 07320-24
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,23 € HT
/ unité
12,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

