Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07300-16
Rondelle din en iso 7089 a
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07300-16
Rubix :0097-0041445
EAN :4059495168395
Documents
Détails articles : RONDELLE TYPE MU DIN125 FORME A FUR=M16 07300-16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 17 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,43 € HT
/ unité
0,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

