Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07320-22
Rondelle renforcée 07320
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07320-22
Rubix :0097-0041458
EAN :4059495168883
Documents
Détails articles : RONDELLE ACIER DIN6340 23X50 07320-22
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 23 mm |
| Epaisseur | 5,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,09 € HT
/ unité
8,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

