Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07320-10
Rondelle renforcée 07320
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07320-10
Rubix :0097-0041452
EAN :4059495168753




Résumé technique
| Diamètre extérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
| Epaisseur | 4 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE ACIER DIN6340 10,5X28 07320-10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
| Epaisseur | 4 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,26 € HT
/ unité
1,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h