Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07360-061
Rondelle ressort din 2093
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07360-061
Rubix :0097-0041465
EAN :4059495169187
Documents
Détails articles : RONDELLE RESSORT DIN2093 D1=12 D=6,2 07360-061
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 6,2 mm |
| Epaisseur | 0,85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,62 € HT
/ unité
0,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

