Rondelle - Élément standard de mécanique Pferd Tools RF PNK 200 BO. 25,4

Flasque pour roue compacte POLINOX® PNK RF PNK 200 Bo. 25,4

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :RF PNK 200 BO. 25,4
Rubix :0060-5280801
Fabricant :47601201
EAN :4007220880630
FLASQUE RF PNK 200 BO.25,4 POUR ROUES POLINOX 47601201

Détails articles : FLASQUE RF PNK 200 BO.25,4 POUR ROUES POLINOX 47601201


Flasque pour roue compacte POLINOX PNK RF PNK 200 Bo. 25,4
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Pour le serrage des meules POLINOX® PNK ø 200 mm sur les machines stationnaires telles que les machines à touret double (meules de tourets). Détail de la livraison : 1 paire

Informations techniques


Attributs
115,37 € HT
/ unité
138,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours