Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07320-06
Rondelle renforcée 07320
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07320-06
Rubix :0097-0041450
EAN :4059495168739


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 6,4 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE ACIER DIN6340 6,4X17 07320-06
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 6,4 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Matière | acier au chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,00 € HT
/ unité
1,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h