Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07320-08
Rondelle renforcée 07320
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07320-08
Rubix :0097-0041451
EAN :4059495168746




Résumé technique
| Diamètre extérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
| Epaisseur | 4 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE ACIER DIN6340 8,4X23 07320-08
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
| Epaisseur | 4 mm |
| Matière | acier au chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,97 € HT
/ unité
1,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h