Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07360-080
Rondelle ressort din 2093
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07360-080
Rubix :0097-0041467
EAN :4059495169200
Documents
Détails articles : RONDELLE RESSORT DIN2093 D1=16 D=8,2 07360-080
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8,2 mm |
| Epaisseur | 1,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,71 € HT
/ unité
0,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

