Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07360-100
Rondelle ressort din 2093
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07360-100
Rubix :0097-0041470
EAN :4059495169231
Documents
Détails articles : RONDELLE RESSORT DIN2093 D1=20 D=10,2 07360-100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10,2 mm |
| Epaisseur | 1,55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,02 € HT
/ unité
1,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

