Machines électroportatives - Autre Dewalt DCF414NT-XJ
Riveteuse XR 18V Brushless 6.4 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCF414NT-XJ
Rubix :2325-5470921
EAN :5035048797723

Documents
Détails articles : RIVETEUSE XR 18V BRUSHLESS 6.4MM
Riveteuse XR 18V Brushless 6.4 mm - Sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK - Rivets par minute : 38 / Rivets par charge : 300 / Force de tir (kN) : 20 / Capacité de course (mm) : 30 / Longueur avec/sans collecteur (mm) : 268/203
Points forts
Installez des rivets aveugles en aluminium, en acier et en acier inoxydable jusqu'à 6,4 mm avec la riveteuse XR 18V brushless. Le moteur brushless offre jusqu'à 20 KN en force de traction et a la capacité de tirer jusqu'à 300 rivets en acier inoxydable de 6,4 mm par charge. Les autres caractéristiques comprennent un changement de nez sans outil et le stockage des nez à bord qui contribuent à maximiser la productivité sur le chantier.
Informations techniques
Attributs
| Type | riveteuse xr 18v brushless 6.4 |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
967,15 € HT
/ unité
1 160,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours