Machines électroportatives - Autre Dewalt DCF512D1-QW
Clé à cliquet 1/2" XR 18V 2Ah Li-Ion Brushless
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCF512D1-QW
Rubix :2325-5470984
EAN :5035048789575

Documents
Détails articles : CLE A CLIQUET 1/2'' XR 18V 2AH LI-ION BRUSHLESS
Clé à cliquet 1/2" XR 18 V 2 Ah Li-Ion Brushless - couple de serrage max. (Nm) : 108 / régime à vide (tr/min) : 0-270 / porte-outil : 1/2" / longueur (mm) : 389 - 1 batterie, chargeur, sac
Points forts
La clé à cliquet polyvalente ATOMIC™ 20V MAX* sans fil, brushless de 5 cm est conçue pour vous aider à réaliser un large éventail de travaux exigeants. Fournissant un maximum de couple de 70 ft-lbs et avec une gâchette à vitesse variable pour s'adapter à la vitesse de l'application, ce cliquet est idéal pour une variété d'application de fixage. Le boîtier en nylon chargé de verre ** est conçu pour résister aux dommages causés par les produits chimiques abrasifs et des solvants, afin que vous puissiez travailler en toute confiance sur les chantiers difficiles. Utilisez la LED intégrée pour travailler dans des zones peu éclairées et maintenir une productivité élevée.
Informations techniques
Attributs
| Type | clé à cliquet brushless |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,12 € HT
/ unité
368,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h