Machines électroportatives - Autre Milwaukee 4933464970

Clé dynamométrique numérique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4933464970
Rubix :8989-5450933
Fabricant :4933464970
EAN :4058546229153
CLEF DYNAMOMETRIQUE 12 VOLTS FUEL M12ONEFTR12-201C (1/2')

Résumé technique

Typeclé dynamométrique numérique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLEF DYNAMOMETRIQUE 12 VOLTS FUEL M12ONEFTR12-201C (1/2')


La clé à cliquet dynamométrique numérique M12 FUEL™ ONE-KEY™ de Milwaukee offre un serrage motorisé et un contrôle précis du couple. Sa connectivité ONE-KEY™ enregistre les données de couple et génère des rapports de suivi. Le kit comprend une batterie et un chargeur, livrés en coffret.

Caractéristiques :
Cette clé à cliquet dynamométrique numérique intègre un moteur sans charbon associé aux technologies FUEL™, REDLINK PLUS™ et REDLITHIUM™. Cette combinaison contribue à maintenir une puissance constante, protège l'électronique et optimise l'autonomie de l'ensemble. La conception robuste est prévue pour résister aux conditions rencontrées sur les chantiers.

Le système ONE-KEY™ enregistre les données de couple et génère des rapports de serrage afin de conserver une traçabilité des interventions. Le couple est réglable, ce qui limite les risques de serrage excessif. 4 unités de mesure (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 préréglages sont disponibles. Les notifications signalent l'approche, l'atteinte ou le dépassement du couple cible grâce à des alertes sonores, visuelles ou vibratoires. L'interface propose six langues préprogrammées, dont le français.

Le pack est livré avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah, un chargeur C12 C et un coffret. La batterie bénéficie d'une gestion électronique qui protège contre les surcharges, les décharges profondes et les températures extrêmes, tandis que le chargeur adapte automatiquement la charge et indique sa progression par LED.

Spécifications :
• Carré d'entraînement : 1/2″
• Longueur : 596,9 mm
• Poids avec batterie : 2,6 kg
• Plage de couple : 16,9 à 203,4 N·m
• Précision : ±2 % (sens horaire), ±3 % (sens antihoraire)
• Vitesse à vide : 0 à 100 tr/min
• Niveau de pression acoustique (LpA) : 82,84 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (LwA) : 93,84 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de vibration : 3,35 m/s², incertitude 1,5 m/s²

Contenu du kit
• 1 clé à cliquet dynamométrique numérique
• 1 batterie M12™ B2 2,0 Ah
• 1 chargeur C12 C
• 1 coffret

Batterie et charge
• Tension : 12 V
• Type de batterie : lithium-ion
• Capacité de batterie : 2,0 Ah
• Nombre de batteries fournies : 1
• Chargeur fourni : C12 C
• Temps de charge de la batterie 2,0 Ah : 40 min

Normes :
• Marquage CE. Il atteste de la conformité du produit aux exigences réglementaires européennes applicables
• Directives 2006/42/CE (Machines), 2014/53/UE (Équipements radio) et 2011/65/UE (RoHS). Elles encadrent la sécurité des machines, les exigences applicables aux équipements radio et la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• EN ISO 6789-1:2017. Cette norme définit les exigences de précision applicables aux outils dynamométriques
• EN 62841-1:2015, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2 et EN IEC 63000:2018. Ces normes couvrent la sécurité des outils électroportatifs, la compatibilité électromagnétique, les performances radio, l'exposition aux champs électromagnétiques et la documentation liée à la directive RoHS

Points forts

• Accélère les opérations de serrage tout en conservant un contrôle précis du couple
• Réduit les risques de serrage excessif grâce au réglage du couple et aux notifications
• Facilite la traçabilité des interventions avec l'enregistrement des données de couple et la génération de rapports via ONE-KEY™
• Contribue à la continuité des opérations grâce aux protections intégrées de la batterie et du chargeur contre les surcharges et les températures extrêmes
• S'intègre directement à l'écosystème M12™

Applications

Cette clé à cliquet dynamométrique est adaptée aux opérations de montage, de maintenance et de contrôle de serrage sur des assemblages boulonnés. Elle intervient notamment lors de l'installation d'équipements industriels, de l'entretien de machines, du montage de structures métalliques ou des interventions sur des véhicules et des installations techniques.

Son fonctionnement sur batterie facilite les interventions sur chantier, dans les ateliers de maintenance, les sites de production ou les zones difficiles d'accès. La connectivité ONE-KEY™ trouve un intérêt particulier dans des environnements où la documentation du serrage est requise, comme le contrôle qualité ou les interventions soumises à audit.

Informations techniques


Attributs
Typeclé dynamométrique numérique
Tension12 V
1 381,53 € HT
/ unité
1 657,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours