Machines électroportatives - Autre Fein 92604204010
Radio sans fil - ARAD 18 BC AMPShare.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :92604204010
Rubix :0140-5471314
Fabricant :92604204010
EAN :4014586897288



Documents
Détails articles : RADIO SANS FIL ARAD 18 BC AS
Radio sans fil - ARAD 18 BC AMPShare. Radio de chantier numérique, robuste et mobile pourvue d'un son de qualité pour travailler en musique même dans un environnement de travail difficile.
Emplacements mémoire FM: 8|Emplacements mémoire DAB+: 8|Tension de batterie: 18 V|Compatibilité de batterie: Lithium-ion/lithium-ion ProCORE|Interface de batteries: 18 V AMPShare|Poids sans batterie: 2,50 kg
Points forts
Deux haut-parleurs de 15 W avec des radiateurs passifs supplémentaires garantissent un son clair et unique pour une expérience d'écoute de qualité, à tout instant.
Multi-sources (DAB+, Bluetooth®, FM et AUX), alimentée par batteries ou raccordée à une prise secteur, positionnable à la vertical ou à l'horizontal pour une utilisation polyvalente et un divertissement tout au long de la journée.
Boîtier robuste et compact avec protection IP 54 contre les chocs, la saleté, la poussière et l'humidité. Cette radio mobile est idéale pour une utilisation sur chantier, même dans des conditions extrêmes.
Recharge par prise USB possible.
Possibilité de connecter deux radios à un même smartphone pour un son stéréo parfait.
Radio de chantier portable livrée dans un coffret plastique L-BOXX pour vous suivre sur tous vos chantiers.
Multi-sources (DAB+, Bluetooth®, FM et AUX), alimentée par batteries ou raccordée à une prise secteur, positionnable à la vertical ou à l'horizontal pour une utilisation polyvalente et un divertissement tout au long de la journée.
Boîtier robuste et compact avec protection IP 54 contre les chocs, la saleté, la poussière et l'humidité. Cette radio mobile est idéale pour une utilisation sur chantier, même dans des conditions extrêmes.
Recharge par prise USB possible.
Possibilité de connecter deux radios à un même smartphone pour un son stéréo parfait.
Radio de chantier portable livrée dans un coffret plastique L-BOXX pour vous suivre sur tous vos chantiers.
Applications
Deux haut-parleurs de 15 W avec des radiateurs passifs supplémentaires garantissent un son clair et unique pour une expérience d'écoute de qualité, à tout instant. | Multi-sources (DAB+, Bluetooth®, FM et AUX), alimentée par batteries ou raccordée à une prise secteur, positionnable à la vertical ou à l'horizontal pour une utilisation polyvalente et un divertissement tout au long de la journée. | Boîtier robuste et compact avec protection IP 54 contre les chocs, la saleté, la poussière et l'humidité. Cette radio mobile est idéale pour une utilisation sur chantier, même dans des conditions extrêmes. | Recharge par prise USB possible. | Possibilité de connecter deux radios à un même smartphone pour un son stéréo parfait. | Radio de chantier portable livrée dans un coffret plastique L-BOXX pour vous suivre sur tous vos chantiers.
Informations techniques
Attributs
| Type | radio sans fil |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,97 € HT
/ unité
321,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
