Machines électroportatives - Autre Fein 71380262000
Chanfreineuse sans fil jusqu'à 5 mm - AKFH 18-5 AMPShare.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :71380262000
Rubix :0140-5471373
Fabricant :71380262000
EAN :4014586898209
Documents
Détails articles : CHANFREINEUSE AKFH 18-5 AS
La chanfreineuse sans fil AKFH 18-5 AS permet de réaliser des chanfreins jusqu’à 5 mm de largeur, ainsi que des ébavurages et des arrondis sur différentes pièces. Compacte et maniable, elle convient au travail sur différents matériaux, sur des contours intérieurs comme extérieurs.
Caractéristiques :
Cette chanfreineuse FEIN permet d'usiner les arêtes de pièces plates, de tôles et d'ouvertures circulaires. Elle réalise des chanfreins à 45°, des ébavurages et des arrondis sur les contours droits ou courbes. La hauteur de chanfrein se règle au moyen d'une échelle graduée, avec un ajustement par pas de 0,1 mm. Des plaquettes interchangeables, proposées en accessoires, permettent d'adapter l'outil aux différentes opérations.
Le moteur PowerDrive sans balais assure l'entraînement de la machine. Associé au variateur électronique, il permet d'adapter la vitesse de rotation au matériau travaillé. Le démarrage progressif, la protection contre le redémarrage intempestif et la surveillance de blocage sécurisent le travail.
Grâce au système AMPShare 18 V, la machine fonctionne avec les batteries lithium-ion ProCORE compatibles, ainsi que les chargeurs de la gamme. Elle accepte également les batteries 18 V des partenaires AMPShare, notamment Bosch Professional. La protection électronique des cellules (ECP) prévient les surcharges, les surchauffes et les décharges profondes. La technologie COOLPACK 2.0 permet de prolonger la durée de vie des batteries compatibles.
L’outil est livré dans un coffret de transport L-BOXX 238, avec un porte-plaquettes à 45°, trois vis de blocage SX, de la pâte de cuivre, une clé Allen de 4 mm et un tournevis Torx TX 15. Les plaquettes et le galet de guidage sont à acheter séparément.
Spécifications :
Alimentation et performances
• Tension de batterie : 18 V
• Type de batterie compatible : lithium-ion et lithium-ion ProCORE
• Vitesse à vide : 2 400 à 7 500 min⁻¹
Capacités d'usinage
• Largeur maximale du chanfrein à 45° : 5 mm
• Hauteur maximale du chanfrein à 45° : 3,5 mm
• Angle de chanfrein : 45°
• Rayons réalisables : 1,2 et 2,5 mm, avec les accessoires adaptés
• Porte-plaquettes : 3 plaquettes SX
Dimensions et poids
• Diamètre du plateau : 98 mm
• Poids sans batterie : 2,52 kg
Émissions sonores
• Niveau de pression acoustique (LpA) : 89,7 dB
• Niveau de puissance acoustique (LWA) : 97,7 dB
• Niveau de pression acoustique de crête (LpCpeak) : 103,4 dB
• Incertitude des mesures acoustiques : 3 dB
Vibrations
• Valeur d'émission vibratoire pour un chanfrein de 3 mm : 3,1 m/s²
• Valeur d'émission vibratoire pour un chanfrein de 5 mm : 4,5 m/s²
• Incertitude des mesures vibratoires : 1,5 m/s²
Normes :
• Marquage CE : atteste la conformité de l'outil aux réglementations européennes applicables, selon la déclaration du fabricant
• EN 62841 : norme utilisée pour mesurer les émissions sonores et vibratoires des outils électriques
Caractéristiques :
Cette chanfreineuse FEIN permet d'usiner les arêtes de pièces plates, de tôles et d'ouvertures circulaires. Elle réalise des chanfreins à 45°, des ébavurages et des arrondis sur les contours droits ou courbes. La hauteur de chanfrein se règle au moyen d'une échelle graduée, avec un ajustement par pas de 0,1 mm. Des plaquettes interchangeables, proposées en accessoires, permettent d'adapter l'outil aux différentes opérations.
Le moteur PowerDrive sans balais assure l'entraînement de la machine. Associé au variateur électronique, il permet d'adapter la vitesse de rotation au matériau travaillé. Le démarrage progressif, la protection contre le redémarrage intempestif et la surveillance de blocage sécurisent le travail.
Grâce au système AMPShare 18 V, la machine fonctionne avec les batteries lithium-ion ProCORE compatibles, ainsi que les chargeurs de la gamme. Elle accepte également les batteries 18 V des partenaires AMPShare, notamment Bosch Professional. La protection électronique des cellules (ECP) prévient les surcharges, les surchauffes et les décharges profondes. La technologie COOLPACK 2.0 permet de prolonger la durée de vie des batteries compatibles.
L’outil est livré dans un coffret de transport L-BOXX 238, avec un porte-plaquettes à 45°, trois vis de blocage SX, de la pâte de cuivre, une clé Allen de 4 mm et un tournevis Torx TX 15. Les plaquettes et le galet de guidage sont à acheter séparément.
Spécifications :
Alimentation et performances
• Tension de batterie : 18 V
• Type de batterie compatible : lithium-ion et lithium-ion ProCORE
• Vitesse à vide : 2 400 à 7 500 min⁻¹
Capacités d'usinage
• Largeur maximale du chanfrein à 45° : 5 mm
• Hauteur maximale du chanfrein à 45° : 3,5 mm
• Angle de chanfrein : 45°
• Rayons réalisables : 1,2 et 2,5 mm, avec les accessoires adaptés
• Porte-plaquettes : 3 plaquettes SX
Dimensions et poids
• Diamètre du plateau : 98 mm
• Poids sans batterie : 2,52 kg
Émissions sonores
• Niveau de pression acoustique (LpA) : 89,7 dB
• Niveau de puissance acoustique (LWA) : 97,7 dB
• Niveau de pression acoustique de crête (LpCpeak) : 103,4 dB
• Incertitude des mesures acoustiques : 3 dB
Vibrations
• Valeur d'émission vibratoire pour un chanfrein de 3 mm : 3,1 m/s²
• Valeur d'émission vibratoire pour un chanfrein de 5 mm : 4,5 m/s²
• Incertitude des mesures vibratoires : 1,5 m/s²
Normes :
• Marquage CE : atteste la conformité de l'outil aux réglementations européennes applicables, selon la déclaration du fabricant
• EN 62841 : norme utilisée pour mesurer les émissions sonores et vibratoires des outils électriques
Points forts
• Polyvalence d'usinage : réalisation de chanfreins, d'ébavurages et d'arrondis sur des contours intérieurs et extérieurs
• Réglage précis : ajustement fin de la hauteur de chanfrein
• Travail adaptable : variation progressive de la vitesse selon le matériau et l'opération
• Maniabilité : conception compacte et fonctionnement sans fil
• Protection de la machine : dispositifs électroniques limitant les conséquences des blocages, des surcharges et des redémarrages involontaires
• Compatibilité des batteries : utilisation du système partagé AMPShare 18 V avec les outils et chargeurs compatibles
• Réglage précis : ajustement fin de la hauteur de chanfrein
• Travail adaptable : variation progressive de la vitesse selon le matériau et l'opération
• Maniabilité : conception compacte et fonctionnement sans fil
• Protection de la machine : dispositifs électroniques limitant les conséquences des blocages, des surcharges et des redémarrages involontaires
• Compatibilité des batteries : utilisation du système partagé AMPShare 18 V avec les outils et chargeurs compatibles
Applications
Destinée à la métallurgie, à la construction mécanique et à la fabrication d'équipements industriels, cette chanfreineuse convient à la préparation des pièces avant soudage. Elle permet notamment de préparer les bords pour des soudures en K, V, X et Y.
Elle sert également à supprimer les arêtes vives et à réaliser des finitions sur les tôles, les ouvertures et les pièces aux contours courbes. Les arrondis peuvent faciliter la préparation des surfaces avant peinture ou contribuer à limiter les risques de choc sur les arêtes accessibles.
Son utilisation est prévue en atelier ou sur chantier, à l'abri des intempéries. Elle convient notamment à l'usinage de l'acier, de la fonte d'acier, de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du laiton et des plastiques, avec les accessoires adaptés.
Elle sert également à supprimer les arêtes vives et à réaliser des finitions sur les tôles, les ouvertures et les pièces aux contours courbes. Les arrondis peuvent faciliter la préparation des surfaces avant peinture ou contribuer à limiter les risques de choc sur les arêtes accessibles.
Son utilisation est prévue en atelier ou sur chantier, à l'abri des intempéries. Elle convient notamment à l'usinage de l'acier, de la fonte d'acier, de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du laiton et des plastiques, avec les accessoires adaptés.
Informations techniques
Attributs
| Type | chanfreineuse ébavureuse sans fil |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 405,03 € HT
/ unité
1 686,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



