Machines électroportatives - Autre Dewalt DWE7800-QS

Ponceuse à long col

Voir les informations techniques

Références

Dewalt :DWE7800-QS
Rubix :2325-5449679
Fabricant :DWE7800-QS
EAN :5035048729335
PONCEUSE A BRAS MURALE 225 MM 530W

Résumé technique

Typeponceuse a bras murale 225 mm 530w

Détails articles : PONCEUSE A BRAS MURALE 225 MM 530W


Dewalt ponceuse à long col 225mm 450w dwe7800-qs

Informations techniques


Attributs
Typeponceuse a bras murale 225 mm 530w
702,83 € HT
/ unité
843,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours