Ciseau de maçon Mob 6360000010, Longueur: 260 mm | Poids: 190 g | Largeur: 70 mm
Riflard De Maçon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6360000010
Rubix :0146-5040493
EAN :3303806360017

Documents
Détails articles : RIFLARD DE MACON 6360 70MM
Riflard de maçon, biseauté, embase forgée, virole laiton et manche hêtre.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 260 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Poids | 190 g |
| Manche | hêtre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,05 € HT
/ unité
25,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
