Ciseau de maçon Mob 0161450601
Chasse A Pierre 161 45mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0161450601
Rubix :0146-5022749
EAN :3303800161023
Documents
Détails articles : CHASSE A PIERRE 161 45MM
Longueur : 205 mm;Largeur : 45 mm
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,54 € HT
/ unité
41,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

