Ciseau de maçon SAM 140-1-P, Longueur: 208 mm | Poids: 400 g | Largeur: 50 mm
Ciseau à brique avec poignées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :140-1-P
Rubix :0149-5009400
EAN :3272670221321
Documents
Détails articles : CISEAU A BRIQUE 140-1 P UC 5
Ciseaux à brique avec poignée pare-coups.
Section plate et chants ronds.
Outils forgés.
Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure.
Section plate et chants ronds.
Outils forgés.
Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 208 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Poids | 400 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,13 € HT
/ unité
52,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

