Ciseau de maçon Knipex 9R 360 202 1

Ciseau de maçon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :9R 360 202 1
Rubix :7510-5542592
Fabricant :9R 360 202 1
BURIN D'ELECTRICIEN 200MM

Documents

Détails articles : BURIN D'ELECTRICIEN 200MM


Principalement utilisé dans le domaine de la construction;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Profil : octogonal;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Tous les outils sont certifiés GS;avec protection manuelle bi-matière

Points forts

Principalement utilisé dans le domaine de la construction

Applications

Principalement utilisé dans le domaine de la construction;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Profil : octogonal;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Tous les outils sont certifiés GS;avec protection manuelle bi-matière

Informations techniques


Attributs
57,40 € HT
/ 10 unités
68,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours