Ciseau de maçon Roebuck 865234, Longueur: 300 mm | Poids: 525 g | Largeur: 16 mm

Ciseau à pierre gainé profil octogonal

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :865234
Rubix :C600-5285653
EAN :3660338195990
CISEAU A PIERRE GAINE PROFIL OCTOGONAL

Résumé technique

Longueur300 mm
Largeur16 mm
Poids525 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CISEAU A PIERRE GAINE PROFIL OCTOGONAL


Norme: DIN 7255
Forgé en acier au chrome vanadium.
Traitement thermique à cœur sur l’ensemble de l’outil.
Dureté 54-58 HRC.
Tête de frappe avec une dureté de 36-46 HRC pour éviter les éclats.
Gainage pare coups, bi matière offrant sécurité, confort d’utilisation et une préhension ergonomique.
Fabrication Allemande.

Informations techniques


Attributs
Longueur300 mm
Largeur16 mm
Poids525 g
Manchegainé
17,56 € HT
/ unité
21,07 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h