Ciseau de maçon Roebuck 845651, Longueur: 350 mm | Poids: 750 g | Largeur: 26 mm

Ciseau à pierre profil octogonal

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Roebuck :845651
Rubix :C600-5183668
EAN :3660338080623
CISEAU A PIERRE OCTOGONAL 350 MM
Résumé technique
Longueur350 mm
Largeur26 mm
Poids750 g
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CISEAU A PIERRE OCTOGONAL 350 MM


Norme: DIN 7255

Forgé en acier au chrome-vanadium.

Traitement thermique à cœur sur l’ensemble de l’outil. Dureté 54-58 HRC

Tête de frappe avec une dureté de 36-46 HRC pour éviter les éclats.

Fabrication Allemande.

 

Points forts

Grande résistance grâce au traitement thermique à coeur sur l'ensemble de l'outil

Informations techniques


Attributs
Longueur350 mm
Largeur26 mm
Poids750 g
Mancheacier chrome-vanadium
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,45 HT
/ unité
17,34 TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
14,45 HT / unité
4 à 7
13,47 HT / unité
8 et plus
12,62 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h