roebuck :5103020
rubix :R600-5309980
ean :3660338342271

- Longueur: 250 mm
- Largeur: 70 mm
- Poids: 590 g
roebuck :865234
rubix :C600-5285653
ean :3660338195990

- Longueur: 300 mm
- Largeur: 16 mm
- Poids: 525 g
roebuck :865230
rubix :C600-5285651
ean :3660338195976

- Longueur: 250 mm
- Largeur: 70 mm
- Poids: 695 g
roebuck :845650
rubix :C600-5183667
ean :3660338080616

- Longueur: 300 mm
- Largeur: 26 mm
- Poids: 420 g
mob :7245200001
rubix :0146-5024234
ean :3303807245054

- Longueur: 200 mm
- Largeur: 10 mm
- Poids: 170 g
stahlwille :70080001
rubix :K642-5267029
ean :4018754040759

- Longueur: 240 mm
- Largeur: 26 mm
- Poids: 298 g
gedore :103-50
rubix :8965-5441883
fabricant :8723420
ean :4010883872348

- Longueur: 250 mm
- Largeur: 50 mm
- Poids: 532 g
mob :6217000001
rubix :0146-5258652
ean :3303806217007

- Largeur: 40 mm
- Poids: 64 g
mob :0398030001
rubix :0146-5023087
ean :3303809600196
mob :0161450601
rubix :0146-5022749
ean :3303800161023
mob :6360000010
rubix :0146-5040493
ean :3303806360017

- Longueur: 260 mm
- Largeur: 70 mm
- Poids: 190 g
mob :7171310201
rubix :0146-5024102
ean :3303807171131

- Longueur: 300 mm
- Largeur: 16 mm
- Poids: 500 g
mob :7175400001
rubix :0146-5024124
ean :3303807175016

- Longueur: 205 mm
- Largeur: 40 mm
- Poids: 260 g
mob :7106350201
rubix :0146-5156272
ean :3303807106058

- Longueur: 350 mm
- Largeur: 16 mm
- Poids: 580 g