Ciseau de maçon Roebuck 845649, Longueur: 250 mm | Poids: 380 g | Largeur: 23 mm

Ciseau à pierre profil octogonal

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :845649
Rubix :C600-5183666
EAN :3660338080609
CISEAU A PIERRE OCTOGONAL 250 MM

Résumé technique

Longueur250 mm
Largeur23 mm
Poids380 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CISEAU A PIERRE OCTOGONAL 250 MM


Norme: DIN 7255

Forgé en acier au chrome-vanadium.

Traitement thermique à cœur sur l’ensemble de l’outil. Dureté 54-58 HRC

Tête de frappe avec une dureté de 36-46 HRC pour éviter les éclats.

Fabrication Allemande.

 

Points forts

Grande résistance grâce au traitement thermique à coeur sur l'ensemble de l'outil

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Largeur23 mm
Poids380 g
Mancheacier chrome-vanadium
10,78 HT
/ unité
12,94 TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
10,78 HT / unité
4 à 7
10,04 HT / unité
8 et plus
9,42 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h