Ciseau de maçon Roebuck 845642, Longueur: 250 mm | Poids: 610 g | Largeur: 80 mm
Ciseau à brique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :3958103
Roebuck :845642
Rubix :C600-5183665
EAN :3660338080593

Documents
Détails articles : CISEAU A BRIQUE 80 MM
Norme: DIN 7255
Acier chrome-vanadium trempé.
Dureté entre 54 et 58 HRC (réaffutage possible).
Tête de frappe trempée afin de réduire les risques d'éclats.
Tranchant poli, corps avec peinture de qualité.
Adapté au travail du métal et de la pierre.
Acier chrome-vanadium trempé.
Dureté entre 54 et 58 HRC (réaffutage possible).
Tête de frappe trempée afin de réduire les risques d'éclats.
Tranchant poli, corps avec peinture de qualité.
Adapté au travail du métal et de la pierre.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Poids | 610 g |
| Manche | acier chrome-vanadium trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,84 € HT
/ unité
23,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
