Ciseau de maçon Roebuck 845652, Longueur: 400 mm | Poids: 900 g | Largeur: 28 mm

Ciseau à pierre profil octogonal

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :845652
Rubix :C600-5183669
EAN :3660338080630
CISEAU A PIERRE OCTOGONAL 400 MM

Résumé technique

Longueur400 mm
Largeur28 mm
Poids900 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CISEAU A PIERRE OCTOGONAL 400 MM


Norme: DIN 7255

Forgé en acier au chrome-vanadium.

Traitement thermique à cœur sur l’ensemble de l’outil. Dureté 54-58 HRC

Tête de frappe avec une dureté de 36-46 HRC pour éviter les éclats.

Fabrication Allemande.

 

Points forts

Grande résistance grâce au traitement thermique à coeur sur l'ensemble de l'outil

Informations techniques


Attributs
Longueur400 mm
Largeur28 mm
Poids900 g
Mancheacier chrome-vanadium
16,49 € HT
/ unité
19,79 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
16,49 € HT / unité
4 à 7
15,38 € HT / unité
8 et plus
14,40 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h