Ciseau de maçon Mob 7245250001, Longueur: 250 mm | Poids: 130 g | Largeur: 10 mm
Ciseau D'Électricien Ou De Carreleur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7245250001
Rubix :0146-5024235
EAN :3303807245078

Documents
Détails articles : CISEAU ELECTRICIEN 7245 250X10MM
Ciseau d'électricien - acier au manganèse de silicium pour une résistance maximale de l'outil - réaffûtable - tête de sécurité pour éviter le champignonnage, les éclats et protéger la main.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Poids | 130 g |
| Manche | acier au manganèse de silicium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,85 € HT
/ 5 unités
59,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
