Ciseau de maçon Roebuck 865230, Longueur: 250 mm | Poids: 695 g | Largeur: 70 mm

Ciseau à brique avec protection

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :865230
Rubix :C600-5285651
EAN :3660338195976
CISEAU A BRIQUE GAINE

Résumé technique

Longueur250 mm
Largeur70 mm
Poids695 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CISEAU A BRIQUE GAINE


Norme: DIN 7255
Forgé en acier au chrome vanadium.
Traitement thermique à cœur sur l’ensemble de l’outil.
Dureté 54-58 HRC.
Tête de frappe avec une dureté de 36-46 HRC pour éviter les éclats.
Gainage pare coups, bi matière offrant sécurité, confort d’utilisation et une préhension ergonomique.
Fabrication Allemande.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Largeur70 mm
Poids695 g
Manchegainé
31,12 HT
/ unité
37,34 TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
31,12 HT / unité
5 à 9
28,98 HT / unité
10 et plus
27,15 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h