Mètre ruban Stanley 1-33-198, Longueur: 8 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: ABS
MESURE POWERLOCK CLASSIC ABS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-33-198
Rubix :5511-5028536
EAN :3253561331985
Documents
Détails articles : POWERLOCK 8 M X 25 1-33-198 (UC12-UU36)
Le mètre ruban Stanley Powerlock Classic ABS combine durabilité et précision dans un format compact. Conçu pour les travaux professionnels et généraux, il garantit des mesures précises et une excellente durabilité grâce à son ruban Mylar protégé et à son boîtier robuste.
Caractéristiques :
Le boîtier en ABS finition métal chromé confère à la Powerlock Classic ABS une excellente résistance aux chocs et à la flamme. Son revêtement Mylar recouvre l’ensemble du ruban, augmentant significativement sa durée de vie face à l’abrasion. Le ruban s’enroule automatiquement grâce à un système de rappel fluide et peut être bloqué à la longueur souhaitée via un bouton central. Le crochet d’extrémité, fixé par trois rivets, résiste à l’arrachement tout en intégrant une position du zéro réel pour les mesures intérieures et extérieures. L’agrafe métallique latérale facilite le transport à la ceinture, assurant une disponibilité permanente sur le poste de travail. La conception compacte du boîtier garantit une prise en main confortable et stable.
Spécifications :
• Matériau du boîtier : ABS finition métal chromé
• Revêtement du ruban : Mylar haute protection
• Type de crochet : 3 rivets, position du zéro réel
• Blocage du ruban : mécanique
• Retour du ruban : automatique
• Clip de ceinture : oui
• Classe de précision : II
• Poids net : 256 g
• Unité de mesure : métrique
• Couleur du ruban : jaune
Caractéristiques :
Le boîtier en ABS finition métal chromé confère à la Powerlock Classic ABS une excellente résistance aux chocs et à la flamme. Son revêtement Mylar recouvre l’ensemble du ruban, augmentant significativement sa durée de vie face à l’abrasion. Le ruban s’enroule automatiquement grâce à un système de rappel fluide et peut être bloqué à la longueur souhaitée via un bouton central. Le crochet d’extrémité, fixé par trois rivets, résiste à l’arrachement tout en intégrant une position du zéro réel pour les mesures intérieures et extérieures. L’agrafe métallique latérale facilite le transport à la ceinture, assurant une disponibilité permanente sur le poste de travail. La conception compacte du boîtier garantit une prise en main confortable et stable.
Spécifications :
• Matériau du boîtier : ABS finition métal chromé
• Revêtement du ruban : Mylar haute protection
• Type de crochet : 3 rivets, position du zéro réel
• Blocage du ruban : mécanique
• Retour du ruban : automatique
• Clip de ceinture : oui
• Classe de précision : II
• Poids net : 256 g
• Unité de mesure : métrique
• Couleur du ruban : jaune
Points forts
• Durée de vie étendue grâce au revêtement Mylar qui multiplie par dix la résistance à l’abrasion
• Fiabilité de mesure assurée par le crochet à trois rivets compensant les différences entre mesures intérieures et extérieures
• Maniabilité accrue avec un boîtier compact offrant une excellente prise en main
• Gain de temps lors des mesures répétées grâce au retour automatique du ruban
• Transport sécurisé via une agrafe intégrée permettant de fixer l’outil à la ceinture
• Fiabilité de mesure assurée par le crochet à trois rivets compensant les différences entre mesures intérieures et extérieures
• Maniabilité accrue avec un boîtier compact offrant une excellente prise en main
• Gain de temps lors des mesures répétées grâce au retour automatique du ruban
• Transport sécurisé via une agrafe intégrée permettant de fixer l’outil à la ceinture
Applications
• Ateliers de maintenance
• Chantiers de construction
• Travaux de charpente
• Opérations de métallerie
• Interventions de plomberie
• Bureaux d’études et services techniques
• Chantiers de construction
• Travaux de charpente
• Opérations de métallerie
• Interventions de plomberie
• Bureaux d’études et services techniques
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 8 m |
| Largeur | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,92 € HT
/ unité
35,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h