Mètre ruban Stanley FMHT81556-0, Longueur: 5 m | Largeur: 32 mm | Boîtier: Plastique

Mètre ruban FatMax® Blade Armor™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :FMHT81556-0
Rubix :5511-5303505
EAN :3253560815561
MESURE BLADE ARMOR 5M X 32MM FATMAX UC6/UU24

Résumé technique

Boîtierplastique
Longueur5 m
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MESURE BLADE ARMOR 5M X 32MM FATMAX UC6/UU24


Ruban ultra épais de 0,13mm et extra large de 32mm
Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95% le risque de casse du ruban
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel
Portée directe du ruban sans décrochage jusqu'à 3,35m
Crochet 3 rivets multiprises avec système d'accroche par le haut, par le bas ou par les côtés
Protection du crochet lors du retour du ruban grâce à un amortisseur de choc
Boîtier bimatière en ABS antichoc et élastomère souple pour une prise en main ferme et confortable
Bouton de blocage du ruban
Agrafe pour port à la ceinture
Fabriqué en France

Informations techniques


Attributs
Boîtierplastique
Longueur5 m
Largeur32 mm
Typemètre ruban
45,27 HT
/ unité
54,32 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h